Non Brand Bathtub Spout & Filler

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC40141705
Includes Tub SpoutYes
Ligature ResistantNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bathtub spouts with pull-up diverters (knobs or levers) switch the water flow between the bathtub spout and the showerhead. Pulling the diverter knob or lever up diverts the water to the showerhead.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Diverter Spout Connection Size 3/4 in IPS For Use With Bathtubs For Use with Series Not Specified Ligature Resistant No Ez-Flo Spout Reach 5 1/4 in Trim Finish Chrome IPS Pull Up Diverter Spout

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan