Non Brand Bathtub & Shower Drain (Saluran Pembuangan Kamar Mandi)

Sebelum PPN:
Rp95.900 - Rp599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bathtub drain replacement parts are decorative covers that install on overflow drain openings to control the amount of water used and make aesthetic improvements to bathrooms. Bathtub shoes are curved pipes that link drains to plumbing systems under the tub.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Brass Waste and Overflow Shoe Product Type Overflow Shoe Includes Chrome Plated Strainer Body Finish Chrome Gauge 20 ga Overall Length 4 1/2 in Material Brass Color Silver Ligature Resistant No Fits Pipe Size 1 1/2 in Thread Size 1-3/8 In.-16 Connection Type Slip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan