Non Brand Bathtub & Shower Adapter, Fastener & Seal

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
UNSPSC40141702
For use withBathtub and Shower Faucet Valves
Includes CartridgeYes
Includes StemYes
Ligature ResistantNo
Material of ConstructionBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polyvinyl chloride or PVC Y strainers are made from a nontoxic, lightweight thermoplastic resistant to ultraviolet (UV) light, acids, alkalis, oils, many corrosive inorganic chemicals, and temperatures up to 140°F. These PVC Y strainers protect pumps, control valves, and other process equipment from contaminants in commercial and industrial applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Replacement Seat Non CEC Compliant For Use With Bathtub and Shower Faucet Valves For Use with Series Not Specified Material of Construction Brass Symmons

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan