Non Brand Bathroom Shelf, Towel Bar, Shower Basket and Soap Dish (Rak Toilet)

Sebelum PPN:
Rp86.900 - Rp849.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soap dishes hold and store bars of soap between use so they dry and do not breakdown or lose shape. They're often mounted near sinks or within showers to keep soap clean and dry.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Soap Dish Finish Chrome Plated Material Metal Mounting Type Wall Mount Overall Depth 3 3/8 in Overall Height 1 3/4 in Overall Width 4 1/2 in Wall Opening Depth Not Applicable Wall Opening Height Not Applicable Wall Opening Width Not Applicable Center to Center Hole Distance Not Applicable Product Type Soap Dish Color Silver Includes (2) Screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan