Non Brand Ball Valve Lockout Device

Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC46171511
For Handle TypeLever Handle
For Maximum Padlock Shackle Diameter (inch)3/8
Lockout ColorRed
StandardsOSHA 1910.147

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Ball Valve Lockout Ball Valve Lockout Type Wedge For Handle Type Lever Handle For Maximum Handle Thickness 25/64 in For Maximum Handle Width 1.97 in For Maximum Padlock Shackle Diameter 3/8 in For Maximum Pipe Size 3 in For Minimum Pipe Size 1 1/4 in Maximum Number of Padlocks 1 For Minimum Handle Width 1.97 in Lockout Color Red Lockout Material Steel Overall Depth 5 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan