Non Brand Ball Nose End Mill Set (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Case MaterialPlastic
End Mill ApplicationRoughing/Finishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemFractional Inch
Number of Pieces5
Shank Type - MachiningStraight
Single End/Double EndSingle End
Sizes Included (inch)1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets contain multiple carbide ball end mills in a range of sizes. Ball end mills have a rounded nose and create a round-bottomed groove in milling tasks. Also known as ball-nose end mills, they are rotated against a workpiece to make round-bottomed slots and pockets or mill complex shapes without sharp corners. Carbide end mills provide excellent wear resistance, heat resistance, and hardness.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
End Mill Set Carbide AlTiN 1/8 in to 1/2 in Center Cutting 5 Fractional Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait