Non Brand Ball Bur (SD)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp659.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001
End TypeRadius
Head MaterialCarbide
Head ShapeBall
Shank Diameter (inch)1/4
Shank MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminum-cut ball burs (SD) have wide channels to provide better chip clearance than other cuts when machining soft materials such as aluminum, brass, and plastic.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Ball Bur SD Aluminum Cut Shank Dia 1/4 in Head Dia 1/2 in Length of Cut 7/16 in Overall Length 2-3/16 in Trade Number SD-5NF Abrading Application Build Up Welding Preparation Contouring Hole Deburring Metalworking Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Head Material Grade C2 Submicron

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan