Non Brand Automatic and Magnetic Door Holder

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Automatic Door Holder Brass Finish Material Zinc Color Ivory Holder Base Height 1 1/2 in Holder Base Width 3/4 in Holder Projection 1 3/8 in Strike Base Height 1 in Strike Base Width 1 in Strike Projection 3 in Base Dia 1 3/4 in Mounting Type Wall Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan