Non Brand Antistatic System

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp629.900
Spesifikasi
UNSPSC46182104
Cord Length (ft)5
IncludesCord; Ground Line and Alligator Clip; Mat; Wrist Strap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Static Control Kit Features Portable 22 x 24 In Static-safe Work Mat Cord Length 5 Feet Includes Mat Wrist Strap Cord Ground Line and Alligator Clip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait