Non Brand Bubble Wrap Anti-Static Roll (Plastik Gelembung)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
UNSPSC24141601
Bubble Roll TypeAnti-Static

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Anti-static bubble rolls are lengths of flexible plastic protective packaging material with anti-static properties. Bubble rolls are made of uniformly spaced and shaped air pockets that line one side of the sheet. Air bubble packaging can be cut or torn to length to wrap around an item in preparation for shipping. It protects against electrostatic discharge (ESD), and is a good choice for packaging electronic devices or computers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bubble Roll Bubble Roll Type Anti-Static Perforation Perforated Bubble Size 3/16 in Roll Width 48 in Roll Length 750 ft Color Pink Rolls per Bundle 1 Perforation Increments 12 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan