Non Brand Anti-Spatter (Cairan Anti Percikan Las)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Chemical BaseBoron Nitride
ColorWhite
Container Capacity (oz)16
Container TypeAerosol Can
Density (g/mL)0.73
Flash Point (°C)-17
SeriesCantesco
StandardsISO 14001:2015; ISO 9001:2015
VOC Content1.102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ceramic-based antispatter works up to eight hours before needing to be reapplied so it only needs to be applied once per shift. It's often used on nozzle tips to prevent spatter from clogging the nozzle, which can affect gas flow and reduce weld quality.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Antispatter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan