Non Brand Lakban Anti Slip Tread (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
UNSPSC31201513
Adhesive PropertiesAggressive Adhesive
EnvironmentIndoor and Outdoor
Imperial Tape Length (inch)24
Minimum Application Temperature (°F)50
Minimum Tape Performance Temperature (°F)-20
Product FormStrips
Specifications MetADA; NFSI; OSHA
StandardsADA; NFSI certified for High Traction; OSHA; Prop 65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This antislip tape has a coarse mineral-coated abrasive for moderate slip resistance in medium-traffic areas. This tape is recommended for flat surfaces, steps, and ramps where the traffic is less rigorous.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Anti-Slip Tread Black/Yellow 6 in 24 in Grit Size Proprietary Message Fluorescent No 32 mil Abrasive Grade Coarse Tape Adhesive Material Acrylic Tape Brand Approved Vendor Environment Indoor and Outdoor Legend Caution Message Color Black Glow In The Dark No Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan