Non Brand Antifatigue Mat

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
UNSPSC52101510
Anti-Slip BackingYes
Anti-Slip SurfaceYes
AutoclavableNo
Critical Radiant Flux Class RatingClass 1
DOC FF1-70 RatingYes
Edge StyleBeveled
Mat ShapeRectangle
Metal DetectableNo
Number of Beveled Edges4
ReversibleNo
Thermally InsulatingYes
Washdown SafeNo
X-Ray DetectableNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard antifatigue mats reduce fatigue and joint pain. They are suitable for use in dry settings that aren't exposed to oil, grease, heat, and chemicals.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Antifatigue Mat Anti-Slip Backing Yes Number of Border Stripes 0 Resistance Properties Insulation Tear Resistant Wear Resistant X-Ray Detectable No Width 2 ft USDA Certified No Welding Safe No Washdown Safe No Series 508 Diamond Cushion(TM) Thickness 1/2 in Thermally Insulating Yes Surface Material Closed Cell PVC Foam Surface Texture Raised Pattern NSF/ANSI 52 No Reversible No Surface Design Diamond Plate Number of Beveled Edges 4 NFSI High Traction Certified No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan