Non Brand Analog Panel Meter

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC41113601
Accuracy+/-1.5% Full Scale
Case10% Glass Filled Polycarbonate
Case StyleRish Vista
IncludesMounting Template and Mounting Screws
StandardsUL
WindowPolycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Analog Panel Meter AC Current Range 0 to 10AC A Size (In.) 2.5 Case Style Rish Vista Accuracy +/-1.5 Percent Full Scale Case 10 Percent Glass Filled Polycarbonate Window Polycarbonate Movement Moving Iron Standards UL Includes Mounting Template and Mounting Screws Manufacturers Warranty Length 1 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait