Non Brand Air Push-to-Connect Tube Fitting

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp859.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cap Fitting Connection Type Push-Fit Fitting Material PEX Fitting Tube Size Outer Diameter 1/2 in Maximum Operating Pressure 150 psi Maximum Operating Temperature 200 Degrees F Specific Fitting Shape Tube Cap Color Brown Standards cUPC NSF Compatible Copper Tube Size 1/2 in Compatible Tube Material Copper CPVC PEX Minimum Operating Temperature 0 Degrees F Resistance Properties Compact-Resistant Corrosion-Resistant System of Measurement Imperial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan