Non Brand ABS Drain, Waste & Vent Pipe Fitting (Sambungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp73.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ApplicationDWV
ColorBlack
For Pipe Schedule40
Pipe Fitting MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These brass DOT air brake compression tube fittings connect to J844 brake system connections used in auto shops, heavy truck repair, and manufacturing facilities. These fittings meet all parameters for DOT applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
22.5 Degrees Elbow ABS Schedule 40 For Pipe Schedule 40 1 1/2 in Female Socket 2 3/16 in 1 1/2 in Female Socket 2 3/16 in Includes Seal No For Pipe Outside Diameter 1 7/8 in 1 in Overall Length Gravity Flow Maximum Operating Pressure -20 Degrees to 140 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait