Non Brand Pail Open Head Storage for Liquid & Solid (Ember)

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp719.900
Spesifikasi
UNSPSC24112205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel pails withstand extreme temperatures and heavy loads. They're suitable for hot/cold liquids, semi-solids, and solids and are commonly used for shipping or storage of non-food items.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pail Bucket/Pail Material Steel Color Black Handle Material Steel Head/Closure Type Open Head Includes Lid No Maximum Operating Temperature 190 Degrees F Overall Diameter 11 7/8 in Overall Height 13 3/8 in Overall Width Not Applicable Shape Round Standards OSHA Regulations Volume Capacity 5 gal FDA Approved Not Rated NSF Standards Not Rated UN Standards 1A2/Y1.5/70 Overall Length Not Applicable Finish Unfinished Inside Diameter 11 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan