Non Brand Nylon Bushing

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp469.900
Spesifikasi
UNSPSC40142314
ColorBlack
For Panel Thickness (inch)0.125
MaterialHeat Stabilized Nylon
Temperature Range (°F)-40 to +250
Thickness (inch)0.453
Thickness Tolerance (inch)+/-0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heat-stabilized nylon insulating bushings can help to protect wire, cable, tubing, and hoses from sharp and uneven holes in sheet metal. They are available in various sizes. Choose according to inside and outside diameter. Locking models snap into panels from 1/32" to 1/8" thick, without tools.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Insulating Bushing Heat Stabilized Nylon Black Hole Dia 0.5 in Inside Dia 0.375 in Outside Dia 0.562 in Temp Range (F) -40 to +250 Thickness 0.25 in Thickness Tolerance +/-0.15 in For Panel Thickness 0.062 in Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan