Non Brand Bottle Narrow Mouth Round Glass (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
UNSPSC24122003
ASTM SpecificationC40
AutoclavableNo
Basic MaterialGlass
Body ColorClear
Body Diameter (mm)60.3
Body MaterialGlass
Bottle TypeSampling
Capacity (fl oz)12
Capacity (ml)350
ClarityTransparent
Closure ColorBlack
Closure IncludedYes
Closure Liner MaterialPolyethylene
Closure MaterialPolypropylene
Closure TypeScrew On
Glassware ClassB
GraduatedYes
Maximum Graduation - Metric (L)0.35
Minimum Graduation - Metric (ml)75
Mouth SizeNarrow
Overall Height (mm)198
Pre-CleanedNone
Screw Closure Size (mm)38-400
ShapeRound
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
USP SpecificationType III

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Graduated Bottle 12 oz 355 mL Narrow Mouth Round Sampling Labware Basic Material Glass Labware Body Material Type III Soda Lime Glass Includes Closure Yes 38-400 mm Non-Sterile Pre-Cleaned None Transparent Labware Closure Type Screw On Labware Closure Liner Material Polyethylene Autoclavable No Glassware Class B

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan