Non Brand Name Badge

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
UNSPSC55121804
ColorBlue; White
Height (inch)1
LegendVisitor
Length (inch)2 3/8
MaterialPaper
Width (inch)3 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sticker, pin, and clip name badges offer a secure hold, and can be customized quickly with names of visitors to a business or production facility. They can be attached virtually anywhere on clothing items, including pockets and lapels. Some holders can also be attached to lanyards. They can be used to enhance security in a facility, and to promote interaction at meetings and conventions.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Blue Visitor Badge Label Material Paper Color Blue White Length 2 3/8 in Width 3 1/2 in Height 1 in Legend Visitor Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan