Non Brand Mounted Point

Sebelum PPN:
Rp29.900 - Rp59.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounted Points are designed for use on die or inline/straight shaft grinders. They are available in a variety of abrasive materials and grades. Choose from aluminum oxide, ceramic, cubic boron nitride, diamond, silicon carbide, and zirconia alumina.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Mounted Point Diameter 1 in Thickness 2-3/4 in Shape A3 Grade P Abrasive Material Aluminum Oxide Grit 60 Abrasive Shank Size 1/4 in Spindle Dia 1/4 in Max RPM 10 730 RPM Series 38A Packaged In Bag

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan