Non Brand Mole Killer

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
UNSPSC10191701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mole killers eliminate moles underground with poisonous ingestible food-mimicking baits. They are for use underground in outdoor environments to protect gardens and landscaping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Mole Trap Plunger Disposable No Used For Trapping Moles Overall Length 15 1/2 in Overall Width 4 3/8 in Overall Height 4 in Material Metal Capacity Up To 1 Mole Weight 1.6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan