Non Brand Mobile Louvered Rack & Mobile Kit

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
UNSPSC44111511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These A-frame mobile louvered racks consist of louvered panels in an A-shaped frame and do not come with bins. A variety of plastic hanging bins and other compatible accessories can be installed on both sides of the racks for creating a custom louvered rack storage system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Mobile A-Frame Louvered Rack Caster Wheel/Configuration (2) Swivel (2) Swivel with Brake Caster Wheel Diameter 6 in Caster Wheel/Tread Material Phenolic Steel Powder Coated Gray Number of Sides 2 Overall Depth 48 in Overall Height 48 in Overall Width 54 1/2 in Whole Unit Load Capacity 2 000 lb Frame Configuration A-Frame Features Louvered Panel on Both Sides Includes Mounted End Handle Mobile A-Frame Louvered Rack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan