Non Brand Microwave Standard

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
UNSPSC52141502
1-Touch SettingsYes
Microwave StyleCountertop
Microwave TurntableYes
Plug Type5-15
Power Levels11
Turntable MaterialGlass
Voltage (V)120 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These low-wattage microwaves are typically more cost-effective than high-wattage microwaves. Countertop microwaves are typically found in office break rooms.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Consumer Microwave Microwave Style Countertop Oven Capacity 0.9 cu ft Overall Height 11 1/8 in Overall Width 19 in Overall Depth 14 1/8 in Appliance Color White Energy Star Compliant No Convection Cooking No Microwave Turntable Yes Cooking Wattage 900 W 1-Touch Settings Yes Features Turntable System Interior Depth 12 5/8 in Interior Height 8 3/4 in Interior Width 13 3/8 in Manufacturer Warranty Length 2 yr Plug Type 5-15 Power Levels 11 Standards UL Listed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan