Non Brand Medical Thermometer & Temperature Screening Device

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
UNSPSC42182201
Includes(10) Thermometers
Length (inch)3 1/2
Thermometer LocationForehead

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Disposable thermometers are individually wrapped for single patient use, helping reduce the risk of cross-contamination that could occur using other types of thermometers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Disposable Thermometer Thermometer Location Forehead Measurement Type Fahrenheit Readout Time 60 sec Color White Material Plastic Length 3 1/2 in Width 0.25 in Height 3.5 in Standards ASTM E 1299-96 For Use With Mouth Includes (10) Thermometers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan