Non Brand Medical Specimen Container

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
UNSPSC41104116
Body Diameter (mm)63.5
Body MaterialPolystyrene
Capacity (fl oz)4
Capacity (ml)118
Closure ColorBlue
Closure IncludedYes
Mouth SizeWide
Overall Height (mm)79.3
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nonsterile medical specimen containers are used to collect specimens where sample cross-contamination is not a concern.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Specimen Container 4 oz 118 mL Wide Mouth Cylindrical Labware Basic Material Plastic Labware Body Material Polystyrene Includes Closure Yes Non-Sterile Pre-Cleaned None Translucent Labware Closure Type Snap On Labware Closure Liner Material Polyethylene Autoclavable Yes Package Quantity 500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan