Non Brand Locking-Blade Accessories & Replacement Part

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC39121404

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These replacement covers and caps seal the openings on locking-blade devices to protect their terminals from water, dust, and contaminants.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Weatherproof Boot Color Yellow Compatible Device Current 20 A 30 A For Use With Locking Connector Resistance Properties Heat Resistant Oil and Grease Resistant Weather Resistant Standards CSA Certified NOM UL Listed For Location Indoor Length Type Long Material Composite Elastomer Overall Length 6 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan