Non Brand Locker Accessories

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC56111906

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slope tops keep dust from settling on top of lockers. They also discourage people from storing items on top of the lockers. These slope tops install onto compatible standard lockers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Sloping-Top Kit Color Gray For Locker Depth 18 in For Locker Width 15 in Overall Depth 18 in Overall Height 6 in Overall Width 15 in Shape Sloping Finish Powder Coated Material Steel Compatible Manufacturer Model Number 2HFJ4 2HFJ2 4KCT Includes Mounting Hardware Yes Load Capacity Not Applicable Material Thickness 24 ga Product Type Sloping Top Panel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait