Non Brand Liquid Level Gauge for Drum & Tank

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp619.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Mounting Center Level Gauge 5 in For Container Depth 5 in For Liquid Type All Hydraulic Fluids/Minerals and Petroleum Based Fluids Pipe Size 1/2 in Features Maximum Visibility Housing Material Aluminum Maximum Operating Pressure 15 psi Maximum Temperature 200 Degrees F Thread Type UNF Units of Measurement Inches

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan