Non Brand Latch-Action Toggle Clamp

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC27112103

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal U-latch toggle clamps extend their closed-end, U-shaped pull bar straight out from the base plate to pull together workpieces that are inline with one another. They mount to one workpiece and use their U-latch pull bar to grip a latch plate on a second workpiece.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Latch Clamp Base Mounting Style Flange Handle Orientation Horizontal Includes Locking Handle No Holding Capacity - Maximum 360 lbf Hook Adjustment - Maximum 0.37 in Drawing Movement Without Thumb Control 1.18 in Includes Latch Plate Yes Requires Articulation Yes Hook Type Horizontal U Application Assembly Closures for doors lids covers Molding Arm Length Not Applicable Body Material Stainless Steel Clamping Force Not Applicable Drawing Movement With Thumb Control Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan