Non Brand Lab Dipper

Sebelum PPN:
Rp989.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
UNSPSC22101706
AutoclavableNo
Capacity (fl oz)20 3/16
Capacity (ml)600
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose lab dippers take samples and transfer substances between containers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Stainless Steel Dipper Capacity 600 mL Material Stainless Steel Range 6 ft L

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan