Non Brand International Voltage Converter

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
UNSPSC39121001
Converts (V)110 to 220 (AC); 220 to 110 (AC)
Enclosure MaterialBlack Steel
Frequency (Hz)50/60
MountingPortable
StandardsCE
Temperature Rise (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
International voltage converters help convert commercially available voltage in different countries to work with products designed to work in a different country. Converters step up or step down the voltage as needed.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Step Up/Step Down Voltage Converter Converts 110 to 220V AC 220 to 110V AC VA Rating 100VA 50/60 Hz Phase Single 80 Degrees C Temp Rise Mounting Portable Enclosure Material Black Steel Height 3.9 in Depth 5.9 in Width 4.7 in Standards CE Includes (3) Outlets 0.5A Fuse

Ulasan Produk