Non Brand Instant Foam (Busa Instan)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24141602
Bag Length (inch)15 1/2
Bag Number10
Bag Width (inch)10 1/4
Instant Foam TypeInstant Foam without Warming System

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Instant foam not used with warming systems relies on pressure to form into the shape of items in a container. It doesn't need to be warmed and works faster than foam that requires heat. It is supplied in a bag containing two compounds. When mixed with pressure, the compounds harden into foam that surrounds the item in the box and fills all void space.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Instant Foam Packaging Instant Foam Type Instant Foam without Warming System Bag Width 10 1/4 in Bag Length 15 1/2 in Bag Number 10 Bags per Case 36 Package Quantity 36

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan