Non Brand Industrial Mobile & Stationary Floor Fan (Kipas Lantai Industri)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101604
Environmental ApplicationsIndustrial
Motor (HP)1/2
Number of Blades3
Number of Speeds2
Product TypeAir Circulator
Voltage (V)115 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Air Circulator Blade Dia 42 in Mobile Non-Oscillating 2 Speeds Voltage 115V AC CFM High 13 000 CFM Low 9000 Motor HP 1/2 hp Motor RPM 505/485 Cord Length 10 ft.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan