Non Brand Stop Kontak Industrial Locking-Blade Series (Power Socket)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121406
GroundingGrounded
Housing ColorBlack
MarketIndustrial
Mount TypeFlush
PolarizedYes
ShroudedNo
Wiring StyleStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These single-outlet receptacles support one electrical plug and are often used to designate circuits for appliances or equipment. They have terminations with screws that tighten down on conductors to secure them.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Locking Receptacle Current Rating 15 A Housing Color Black Housing Material Composite Mount Type Flush NEMA Receptacle Configuration L5-15R Number of Poles 2 Number of Wires 3 Phase Single Polarized Yes Shrouded No Voltage Rating 125V AC Wire Connection Type Screw Terminals Wiring Style Standard Contact Material Brass Grade Industrial Grounding Grounded

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan