Non Brand Industrial Locking-Blade Plug

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
MarketIndustrial
ShroudedNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Locking Plug Current Rating 15 A Housing Color Yellow Housing Material Rubber NEMA Plug Configuration L6-15P Number of Blades 3 Number of Poles 2 Phase Single Resistance Properties Weather Resistant Voltage Rating 250V AC Wiring Style Hinged Grade Industrial IP Rating Not Rated Market Industrial Shrouded No Standards CSA/US

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan