Non Brand Hot Work Safety Tag

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Chemical ResistantNo
Corrosion ResistantNo
Glow In The DarkNo
Height (inch)5 3/4
Legend Same on Both SidesNo
Mounting Hole Diameter (inch)3/8
Number of Tags25
Printed LanguageEnglish
Safety Tag Package StyleBag
SerializationNot Serialized
ShapeRectangular
Sign HeaderHot Work Permit
Subject MatterHot Work Permit
Tear ResistantNo
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Permit Tag Subject Matter Hot Work Permit Sign Legend Hot Work Permit Do Not Remove This Tag! Legend Same on Both Sides No Sign Header Hot Work Permit Sign Header Background Color Yellow Shape Rectangular Safety Tag Legend - Back Side Hot Work Permit Area Of Hot Work_Work To Be Done__Approval Sign Header -Back Side Hot Work Permit Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan