Non Brand High-Speed Steel Straight-Flute Hand Tap (Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC23153305
Extended NeckYes
Shank Type - MachiningStraight
Spiral DirectionNeutral
Tap FinishBright (Uncoated)
Tap MaterialHigh Speed Steel
Thread DirectionRight Hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bright finish on these taps provides a smooth, polished surface.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Straight Flute Tap Thread Size 3/8 In.-16 UNC Plug Overall Length 6 in High Speed Steel Bright (Uncoated) Right Hand Thread Length 1 1/4 in 75 Percent Thread Drill Size 5/16 in Thread Limit H3 Class of Fit 3B

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan