Non Brand High-Performance Finishing Carbide Square End Mill

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationFinishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleSquare
FinishGMX-35
MaterialCarbide
Material GradeC2 Micrograin
Measurement SystemFractional Inch
Number of Flutes4
Primary Material ApplicationNickel; Stainless Steel; Steel; Titanium; Tool and Die Steel
Primary Material Application ISO CodeM; P; S
Shank typeWeldon Flat
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The GMX-35 coating on these end mills protects them from wear when milling in high-speed milling and dry machining applications. It is harder and resists high heat better than TiAlN and ZrN coatings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Square End Mill 1/2 in Milling Dia Carbide GMX-35 Weldon Flat Length of Cut 1 1/4 in Overall Length 3 in Shank Dia 1/2 in Neck Dia Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan