Hikvision Value Series Fingerprint Time Attendance Terminal

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp1.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2.4-inch LCD Display Fingerprint Time Attandence Terminal, Built-in Mifare card reading module,
Communication: TCP/IP,ISUP5.0
1000 users, 1000 fingerprints,1000 card and Max. 100,000 event records
Supports Time Attendance function, generating Reports Automatically, Optical Fingerprint Module
Supports 6 attendance status, including check in, check out, break in, break out, overtime in, overtime out
multiple languages: English, Spanish, Italian, French, Portuguese (Brazilian), Vietnamese, Arabic, Thai, Turkish, Indonesian, Ukrainian
Power supply:5 VDC/1 A
color:white
Power adapter included in the package(European Standard)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait