Hikvision Turbo HD 4 in 1 Entry Level Series Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp959.900
Spesifikasi
Power Supply (V DC)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2MP CMOS Sensor, 2pes EXIR LEDs, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet ICR, ICR, 0.02Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 2.8/3.6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output,Full metal
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
ICR + 20m IR Distance+ IP66

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait