Hikvision NVR Acusense Series

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
Input Bandwith (Mbps)256
Output Bandwith (Mbps)200
SATA Interface4
Network Interface1 RJ 45 1000M
Decoding Capability16-ch 1080P, or 2-ch 4K
HDMI Output2, up to 4K
eSATA1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
False alarm reduction for up to 4-ch 1080P;
Facial Recognition for up to 4 channels picture stream or 1 channels video stream;
* Facial recognition and perimeter protection cannot be enabled at the same time.
Support 16 face libraries, up to 10,000 face pictures in total;
160Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video), 4 SATA Interfaces,2 HDMI ouputs,1 VGA port, 1 CVBS output,1 eSATA, alarm I/O: 16/4, 1.5U case,19inch
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan