Hikvision Mini NVR DS-7100NI-Q Series

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Output Bandwith (Mbps)40
SATA Interface1, up to 6TB per HDD
Network Interface1 RJ 45 100M
HDMI Output1, up to 1080P

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
40Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video), 1 SATA interface, mini 1U case(Metal)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait