Hikvision 23 Series EXIR Turret Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
CodecH.265+
Form FactorEXIR Turret
Body MaterialCore&enclosure: metal Decorative ring: plastic
Protection IP67 -U: IP66
VCA FunctionsLine crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting; Human / vehicle classification alarm
WDR (dB)120 WDR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Powered by Darkfighter technology, Color: 0.003 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR;
20fps(3840x2160), 25fps/30fps (3072x1728, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service
-U: built-in microphone
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan