Hikvision Ultra Wide Angle EXIR Turret Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Maximum Resolution (MP)4
Lens (mm)1.68 ultra wide angle fixed lens
WDR (dB)120 WDR
VCA FunctionLine crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection, Face detection, Scene change detection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2.7inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Color: 0.028 lux@(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR;
25fps/24fps (2688x1520); VCA functions; dual streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 10m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan