Hikvision 29 Series IR Panoramic Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Form FactorIR Panoramic
Body MaterialMetal
WDR (dB)120 WDR
Protection Indoor
VCA FunctionLine crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection, Face detection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2.9inch Progressive Scan CMOS
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Color: 0.016 lux@(F2.2, AGC ON), 0 lux with IR
20fps(2944x1656), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080)
F2.2, field of view: 180°(H)x180°(V)
120dB WDR
2 streams
3D DNR
BLC
ICR
EXIR, up to 10m(optional)
DC12V&PoE
Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot
HIK-Connect cloud service
*-I model: support IR, up to 8m
*-S model: Audio/Alarm I/O
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan