Hikvision 24 Series EXIR Cube Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Form FactorEXIR Cube
MaterialPlastic
WDR (dB)120 WDR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/MJPEG;
Color: 0.008 lux@(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR;
12.5fps/15fps(3200x1800), 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 10m; DC12V&PoE; Built-in mic&speaker; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan