Hikvision 21 Series IR Fixed Dome Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Resolution (MP)2
TypeIR Dome
IP RangeIP67, IK10
Lens (mm)2.8/4/6 Fixed lens
DWDR/WDRDWDR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2.8inch Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),
H.265+/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE, 3D DNR, BLC,,Line crossing detection, Intrusion detection . IR range: up to 30m, Support on-board storage (SD card not included), HIK-Connect cloud service
-S: Audio/Alarm IO connectors
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan