Hikvision EXIR Turret Network Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Resolution (MP)2
Lens (mm)2.8/4 fixed lens
IP RangeIP67
IR Range (m)30 IR
DWDR/WDRDWDR
Power Supply (V)DC 12 & PoE
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/3inch Progressive CMOS, ICR,1920x1080: 25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 20m, Built-in Microphone, DC12V & PoE,
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan