Aditeg Multifunction Generator

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Measuring RangeFreq A : 1 Hz to 100 MHz | Freq B : 100 MHz to 3 GHz
Dimensions (WxHxD) (mm)210 x 80 x 230
Input Voltage20 mV rms ~ 250 Vp-p ( Channel A ) | 30 mV rms ~ 1 V rms ( Channel B )
Input Impedance1 M Ω / 40 pF ( Channel A ) 50 Ω ( Channel B )
Period Range10 ns ~ 1 s
Power Supply110 ~ 127 VAC ± 10% / 220 VAC ~ 240 VAC ±10% , 50 Hz ±2 Hz/ 60 Hz±2 Hz
Totalize Capability10 8 – 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aditeg AFC8300 Frequency Counter ( Frequency range 1 Hz ~ 3 GHz )
Frequency counter adalah alat elektronik yang dipergunakan untuk mengukur frekuensi. Sedangkan detector fase atau fase pembanding adalah alat yang berguna untuk memisahkan dan menemukan setiap fase yang menjadi masukan. Frequency counter dan detektor fasa ini memanfaatkan interrupt timer / counter untuk menghitung.

Sensitivity:
40 mV rms ( 1 Hz ~ 10 Hz )
20 mV rms ( 10 Hz ~ 100 MHz )
30 mV rms ( 100 MHz ~ 3 Hz )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan